STARRETT 128AZ innvendig mikrometersett 6 til 78 tommer | AE6MVP 5UAA7 / 64375

STARRETT 128AZ innvendig mikrometersett 6 til 78 tommer

På lager
Vare: AE6MVP Modell: 128AZKryssref.: 5UAA7 / 64375

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnsiden av mikrometersettet
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
Bevegelse av skrue2"
Antall målere1
Antall målestenger6
Område6 til 7 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.625 "
StangtypeTubular
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAmboltSakOmrådeRod Dia.SpindelPris
STARRETT 823CZ innvendig mikrometersett 4 til 24 tommer | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZFlateInnsiden av mikrometersettet4 til 24 "0.375 "-10 952 NOK
STARRETT 823DZ innvendig mikrometersett 4 til 32 tommer | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZbuetInnsiden av mikrometersettet4 til 32 "0.375 "-12 074 NOK
STARRETT 700A innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AbuetInne i mikrometer0.2 til 1.2 "-buet8 025 NOK
STARRETT 700B innvendig mikrometer 1 til 2 inn | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BFlateInne i mikrometer1 til 2 "-Flate9 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 128AZ innvendig mikrometersett 6 til 78 tommer
47 875 NOK / enhet