SPEEDAIRE Luftdrevne øvelser, generell plikt


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 4.0 , Lager: Ball , CFM @ full belastning: 16 , Plikt: general , Håndtaksmateriale: Aluminum , Husmateriale: Aluminum , HP: 1/2 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Reversering: Nei , Stil: På linje , Variabel hastighet: Ja
StilModellChuck størrelseGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
21AA77
1 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.1 721 NOK
B
21AA78
3 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.1 197 NOK

Luftdrevne øvelser, generell plikt

Speedaire inline luftdrevne bor er produsert for å plassere den bitsholdende chucken med verktøykroppen for å tillate boring i utsparinger og begrensede rom. Disse luftdrevne borene holder brukerens underarm på linje med borekronen for å opprettholde grep og kontroll i applikasjoner med lavt dreiemoment. Velg fra en rekke av disse luftdrevne borene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers chuckstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?