Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 700A innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer | AE6MVU 5UAC1 / 52909

STARRETT 700A innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer

På lager
Vare: AE6MVU Modell: 700AKryssreferanse: 5UAC1 / 52909
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
8 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
LåsemuttertypeSkru
Bevegelse av skrue1"
Antall målere1
Antall målestenger1
Område0.2 til 1.2 "
oppløsning0.001 "
SPC-utgangNei
Spindelbuet
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 700A innvendig mikrometer har kjever av kalipertype og en metrisk Vernier-skala som brukes til å ta raske og presise målinger av indre dimensjoner, for eksempel innvendig diameter på et hull. Den har en kropp av herdet stål med en blendingsfri og korrosjonsbestandig leseoverflate i satengkrom.
    • Dette Starrett-mikrometeret har en jevn friksjonsfingerbøl som gir rask justering mens du tar konsistente avlesninger. Den har et måleområde på 0.2 - 1.2 tommer, med 0.001 tommers oppløsning og en låseskrue for å holde målingene på plass.

Produktvarianter

ProduktModellAmboltSakOmrådeRod Dia.SpindelPris
STARRETT 128AZ innvendig mikrometersett 6 til 78 tommer | AE6MVP 5UAA7 / 64375 128AZbuetInnsiden av mikrometersettet6 til 7 "0.625 "-47 875 NOK
STARRETT 823CZ innvendig mikrometersett 4 til 24 tommer | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZFlateInnsiden av mikrometersettet4 til 24 "0.375 "-10 952 NOK
STARRETT 823DZ innvendig mikrometersett 4 til 32 tommer | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZbuetInnsiden av mikrometersettet4 til 32 "0.375 "-12 074 NOK
STARRETT 700B innvendig mikrometer 1 til 2 inn | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BFlateInne i mikrometer1 til 2 "-Flate9 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 700A innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer
8 025 NOK / enhet