Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E708 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing | AC4LRL

SPEEDAIRE 30E708 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4LRL Modell: 30E708
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeMessing
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseFinishSlangetilkoblingMaterialeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 30E545 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 rustfritt stål | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 4 "166NOK
SPEEDAIRE 30E546 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål3 / 8 "232NOK
SPEEDAIRE 30E547 Koblingsplugg (f) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) PT304 rustfritt stål1 / 2 "176NOK
SPEEDAIRE 30E548 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 4 "140NOK
SPEEDAIRE 30E549 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "162NOK
SPEEDAIRE 30E550 Koblingsplugg (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) PT304 rustfritt stål1 / 2 "139NOK
SPEEDAIRE 30E551 Koblingsplugg (m) npt 3/8 304 Rustfritt stål | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) PT304 rustfritt stål3 / 8 "165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E708 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing
40NOK / enhet