CHAINFLEX Strømkabel, 202 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Svart , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 202 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 1 , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 194 grader F , Ledningsstørrelse: 1AWG
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetTrådfargePris (eks. mva)
A
CF300-500-01-1
0.57 "uskjermet(1) Grønn / Gul, (3) Svart238NOK
B
CF310-500-01-1
0.59 "SkjermetKobber275NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?