AKRO-MILS 30124 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30124-serien er nyttige i produksjonsanlegg, sykehus og kommersielle bygninger for lagring og organisering av små deler og komponenter. De er tilgjengelige i blå, grønne, hvite, gule, klare og røde farger.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 22 1 / 8 " , Innvendig bredde: 3" , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30124BLÅ
Blå127NOK
B
30124SKLAR
Fjern150NOK
C
30124GRØN
Grønn127NOK
D
30124RED
Rød127NOK
E
30124YELLO
Gul127NOK

30124 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30124-serien er nyttige i produksjonsanlegg, sykehus og kommersielle bygninger for lagring og organisering av små deler og komponenter. De er tilgjengelige i blå, grønne, hvite, gule, klare og røde farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • Disse 4-tommers høye hylleskuffene tåler temperaturer så lave som -20 grader F og kan settes sammen når de er tomme.
  • De har flere skillespor for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29300 kartongholder: Denne holderen er ideell for å feste etiketter for enkel identifikasjon.
  • Akro-Mils 40120 Avdeler: Denne skilleveggen kan legges til disse beholderne for å dele dem i mindre søppelkasser.
  • Akro-Mils liten og stor søppelkopper skaper individuelle uttakbare oppbevaringsrom for enkel transport.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse beholderne?

De kan håndtere belastninger på opptil 20 lb.

Hvordan rengjør jeg hyllebeholdere i Akro-Mils 30124-serien?

Akro-Mils 30124-serien kan rengjøres med en mild såpe- og vannoppløsning. Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer, da de kan skade søppelkassene.

Hvordan lagre Akro-Mils 30124-serien hyllekasser?

Når de ikke er i bruk, bør disse beholderne oppbevares på et rent, tørt område vekk fra direkte sollys og varmekilder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?