Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30124RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDQ 5W836

AKRO-MILS 30124RED hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AE6ZDQ Modell: 30124RØDKryssreferanse: 5W836

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
127NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGERød
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde22 1 / 8 "
Innvendig bredde3"
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall12
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30124GRØN Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCF 1UMT7 30124GRØNGrønn127NOK
AKRO-MILS 30124SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQB 40K439 30124SKLARFjern150NOK
AKRO-MILS 30124BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZED 5W848 30124BLÅBlå127NOK
AKRO-MILS 30124YELLO Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZET 5W861 30124YELLOGul127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30124RED hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød
127NOK / enhet