AKRO-MILS 30124SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQB 40K439

AKRO-MILS 30124SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

Varenummer: AD3NQB Modell: 30124SKLARKryssref: 40K439
På lager

Få tak i det onsdag, mar 26

59NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde22 1 / 8 "
Innvendig bredde3"
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet20 lb.
Materiale Industriell polymer
Antall skilleplasser kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall12
Volum0.14 cu. ft.
Volumkapasitet0.14 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.382
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.01
Skipets bredde (cm)10.48
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30124GRØN Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCF 1UMT7 30124GRØNGrønn52NOK
AKRO-MILS 30124RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDQ 5W836 30124REDRød52NOK
AKRO-MILS 30124BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZED 5W848 30124BLÅBlå52NOK
AKRO-MILS 30124YELLO Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZET 5W861 30124YELLOGul52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30124SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
59NOK / enhet