KERN AND SOHN Vektsett i 312-serien


filtre
OIML klasse: E2
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
312-026
1 og 50 g5 953 NOK
RFQ
B
312-064
1, 1 kg13 124 NOK
C
312-066
1, 1 kg13 124 NOK
D
312-074
1, 2 kg18 266 NOK
E
312-086
1, 5 kg25 302 NOK
F
312-084
1, 5 kg24 219 NOK
G
312-024
1, 50 g6 291 NOK
H
312-034
1, 100 g7 035 NOK
I
312-036
1, 100 g6 765 NOK
J
312-044
1, 200 g8 794 NOK
K
312-046
1, 200 g8 524 NOK
L
312-054
1, 500 g10 148 NOK
M
312-056
1, 500 g9 877 NOK
N
312-076
1g og 2kg18 942 NOK
RFQ
O
312-096
1g og 10kg33 962 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?