CHAINFLEX CF310-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v | AB7UPN 24C159

CHAINFLEX CF310-500-01-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 202a 1000v

På lager
Vare: AB7UPN Modell: CF310-500-01-1Kryssreferanse: 24C159

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker202
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.59 "
Antall ledere1
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeKobber
Ledningsstørrelse1AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetTrådfargePris
CHAINFLEX CF300-500-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 202a 1000v | AB7UPA 24C147 CF300-500-01-10.57 "uskjermet(1) Grønn / Gul, (3) Svart238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF310-500-01-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 202a 1000v
275NOK / enhet