Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM TB44B69A Timeteller 3-hulls rund LCD | AF6UDX 20JN03

ENM TB44B69A Timeteller 3-hulls rund LCD

På lager
Vare: AF6UDX Modell: TB44B69AKryssref: 20JN03
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 grader til 159 grader
Bezel Face (in.)2.23
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)1.42
Dybde0.94 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer2.0" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2 "dia.
Hz50/60
InngangstypeElektrisk
Materialepolykarbonat
MonteringsmetodeFlens
NEMA-vurdering4,4X, 12
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-22 grader til 159 grader
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenLCD
Spenning115 til 265 VAC / DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9106908500

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
ENM TB44B65A Timeteller 3-hulls rund LCD | AF6UDY 20JN04 TB44B65A4.5 til 60 VAC / DC423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM TB44B69A Timeteller 3-hulls rund LCD
341NOK / enhet