avtrekkere

filtre

POSI LOCK -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetSakKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A1021 tonKjevepuller i bur3.25 "5.5 "5/16-24 x 5-1/2Positiv låsing og selvjustering1 770NOK
B1032 tonKjevepuller i bur4.5 "-3 / 8-24 x 7Positiv låsing og selvjustering2 009NOK
C2042 tonKjevepuller i bur1/2 til 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Låsing og selvjustering2 588NOK
D1045 tonKjevepuller i bur5"-9/16-16 x 9-11/16Positiv låsing og selvjustering2 705NOK
C2066 tonKjevepuller i bur1/2 til 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Låsing og selvjustering3 220NOK
E10610 tonKjevepuller i bur7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiv låsing og selvjustering4 564NOK
FTJ-210 tonKjeveavtrekker1/2 til 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmission3 514NOK
C20812 tonKjevepuller i bur3/4 til 12 "16.625 "0.766-14 x 16-3/5Låsing og selvjustering4 110NOK
GTJ-112 tonKjeveavtrekker3/4 til 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Transmission4 222NOK
H21014 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering3 945NOK
B10817 tonKjevepuller i bur12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Positiv låsing og selvjustering5 517NOK
I11020 tonKjevepuller i bur15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiv låsing og selvjustering5 914NOK
J11330 tonKjevepuller i bur18 "26 "1-1/8-14 x 26Positiv låsing og selvjustering12 414NOK
D11640 tonKjevepuller i bur3 til 25 "32 "1.231-14 x 32Låsing og selvjustering13 855NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASG1002K4 008NOK
ASG6002K33 233NOK
ASG3002K14 409NOK
ASG2002K10 012NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Magnetiske pickups

StilModellDiameterLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A383NX--neodymTeleskopisk-180NOK
B394--ForkrommetEkstra lang-265NOK
C3923 / 4 "8.75 "Forniklet stålMagnetic2.75 "142NOK
D3867 / 16 "5.5 "Forniklet stålPocket Magnetic Retriever7 / 16 "119NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABHP251G43 278NOK
ABHP551G157 907NOK
ABHP15231 448NOK
ABHP351G71 221NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABHP162A63 546NOK
ABHP162EB92 219NOK
ABHP261GEB126 929NOK
ABHP361GA137 672NOK
ABHP561GEB215 108NOK
ABHP16239 854NOK
ABHP261G73 963NOK
ABHP261GA96 844NOK
ABHP361G116 041NOK
ABHP361GEB167 773NOK
ABHP561G162 808NOK
ABHP561GA185 007NOK
ABHP561GCB217 250NOK
ENERPAC -

GPS-serien Hydraulisk grep avtrekkersett

StilModellPris (eks. mva)
AGPS36EB127 416NOK
AGPS64A171 246NOK
AGPS64CB200 487NOK
AGPS64EE208 082NOK
AGPS14H36 803NOK
BGPS100EB373 714NOK
BGPS100EE373 714NOK
AGPS14EB83 538NOK
AGPS14A54 296NOK
AGPS24A66 840NOK
AGPS24EB96 081NOK
AGPS24H48 081NOK
AGPS36A104 065NOK
AGPS36H79 351NOK
AGPS64EB196 301NOK
ENERPAC -

LGH-serien avtrekkere

StilModellPris (eks. mva)
ALGH21453 663NOK
ALGH22487 172NOK
ALGH253125 469NOK
ALGH31039 886NOK
ALGH32486 556NOK
BLGHNC21030 117NOK
BLGHNC21437 079NOK
BLGHNC25383 262NOK
BLGHNC32458 612NOK
ALGH21039 123NOK
ALGH31454 848NOK
ALGH364135 513NOK
BLGHNC22455 886NOK
BLGHNC31030 912NOK
BLGHNC31438 280NOK
BLGHNC36488 097NOK
StilModellPris (eks. mva)
ALGHMS310EB114 483NOK
ALGHMS310H63 740NOK
ALGHMS314EB128 179NOK
ALGHMS324A130 386NOK
ALGHMS324EB159 984NOK
ALGHMS324EE167 984NOK
ALGHMS324H109 209NOK
ALGHMS364A276 318NOK
ALGHMS364EB305 949NOK
ALGHMS364EE321 251NOK
ALGHMS364H267 928NOK
ALGHMS310A84 884NOK
ALGHMS310EE120 211NOK
ALGHMS314A92 446NOK
ALGHMS314EE128 179NOK
ALGHMS314H71 286NOK
StilModellPris (eks. mva)
ALGHS310A55 270NOK
ALGHS310EB89 136NOK
ALGHS310EE89 136NOK
ALGHS310H51 424NOK
ALGHS314A62 815NOK
ALGHS314EB97 071NOK
ALGHS314EE97 071NOK
ALGHS314H60 527NOK
ALGHS324A109 209NOK
ALGHS324EB138 856NOK
ALGHS324EE145 802NOK
ALGHS324H107 067NOK
ALGHS364A183 238NOK
ALGHS364EB208 617NOK
ALGHS364EE219 051NOK
ALGHS364H174 605NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMPS64EB309 892NOK
AMPS64H256 780NOK
AMPS24H104 065NOK
AMPS24EB157 193NOK
AMPS64EE309 892NOK
AMPS24A126 183NOK
AMPS36H166 037NOK
AMPS14H74 369NOK
AMPS36A188 171NOK
AMPS14EB133 842NOK
AMPS24EE157 193NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABHP176216 892NOK
ABHP25222 961NOK
ABHP35240 973NOK
ABHP55284 365NOK
ENERPAC -

SGM-serien kjevetrekkere

StilModellKapasitetKjevehøydeAvstand mellom kjevehullKjevebreddeValgfri langkjeve maksimal rekkeviddeValgfri langkjeve maksimal spredningRekkeviddePris (eks. mva)
A01 SGD1 tonn.0.31 "0.75 "0.28 "--4.13 "3 095NOK
A04 SGD4 tonn.0.3 "2.01 "0.31 "--7.28 "4 396NOK
A07 SGD7 tonn.0.39 "1.75 "0.31 "--8.86 "5 058NOK
B10 SGD10 tonn.0.49 "3.27 "0.59 "19.29 "15.94 "16.14 "9 426NOK
B20 SGD20 tonn.0.87 "4.92 "0.94 "25.2 "28.35 "23.62 "29 107NOK
ENERPAC -

Kjevetrekkere i SGH-serien

StilModellRekkeviddeKapasitetKjevehøydeStrokeAvstand mellom kjevehullKjevebreddeMaks. DriftstrykkValgfri langkjeve maksimal rekkeviddePris (eks. mva)
AGHS100--------229 323NOK
BGHS1412.6 "14 tonn.0.49 "1"3.27 "0.59 "10000 psi15.75 "32 822NOK
BGHS2412.6 "24 tonn.0.61 "2"4.53 "0.69 "10000 psi17.13 "50 403NOK
BGHS3616.14 "36 tonn.0.87 "2.5 "4.92 "0.94 "10000 psi20.67 "86 535NOK
CGHS6427.56 "50 tonn.1.18 "3"5.91 "1.06 "7850 psi33.46 "147 217NOK
StilModellKapasitetDimensjon CMaks. MomentRekkeviddePris (eks. mva)
ALGM340----23 058NOK
ALGM318----11 115NOK
ALGM324----18 288NOK
ALGM2033 tonn.2.36 "30 lbs. ft.4.02 "4 371NOK
ALGM2044 tonn.3.54 "50 lbs. ft.5.59 "5 298NOK
ALGM3055 tonn.2.36 "50 lbs. ft.4.02 "5 276NOK
ALGM3066 tonn.3.54 "74 lbs. ft.5.59 "6 012NOK
ALGM2077 tonn.5.28 "87 lbs. ft.6.97 "6 031NOK
ALGM3088 tonn.5.28 "99 lbs. ft.6.97 "6 820NOK
ALGM21111 tonn.4.96 "150 lbs. ft.8.46 "9 771NOK
ALGM31313 tonn.4.96 "346 lbs. ft.8.46 "15 654NOK
OTC TOOLS -

Ekstra ben

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A11001 052NOK 1
B1102997NOK 1
C11042 009NOK 1
D11061 400NOK 1
E11083 200NOK 1
F11092 579NOK 1
G11103 621NOK 2
H11114 473NOK 1
H11126 674NOK 1
I11138 680NOK 1
WESTWARD -

Reversibel giravtrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A1MZP25 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16722NOK
B1MZP37 ton10.5 "9"11 / 16-18 x 91 983NOK
OTC TOOLS -

Mekanisk avtrekker

StilModellKjevespredningSkruestørrelsePris (eks. mva)
A81492.25 "3/4 "-161 144NOK
B81502.875 "3/4 "-171 176NOK
PROTO -

Jaw Puller 2-veis

StilModellPris (eks. mva)
AJ42322 901NOK
BJ4234B5 935NOK
CJ42383 821NOK
PROTO -

Kjeveavtrekker

StilModellKapasitetKjevespredningLåsingPris (eks. mva)
AJ4041-1"Nei670NOK
BJ4053--Nei930NOK
CJ42176 tonn.8"Ja2 977NOK
DJ40377 tonn.10 "Nei1 537NOK
EJ40387 tonn.11 "Nei2 331NOK
FJ40477 tonn.10 "Nei2 285NOK
GJ4232E10 tonn.12 "Ja2 928NOK
HJ4233E10 tonn.12 "Ja4 626NOK
OTC TOOLS -

avtrekkere

StilModellKapasitetSakKjevespredningAntall stykkerSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
A4420-Pilot peiling trekkende vedlegg1/2 til 1 1/2--Pilotlagervedlegg816NOK
B4422-Pilotlageravtrekker1/2 til 1 1/2-TommelPilotlager939NOK
C106317-1/2 tonn.avtrekker-61-8 x 20Hydraulisk23 054NOK
D106617-1/2 tonn.avtrekker20 "1-Tvilling Ram7 656NOK
E106217-1/2 tonn.avtrekker-11-8 x 20Hydraulisk3 945NOK
F107030 tonn.avtrekker-11 1 / 4-7 x 24Hydraulisk7 980NOK
G107130 tonn.avtrekker-61 1 / 4-7 x 24Hydraulisk25 526NOK
H107430 tonn.avtrekker34 "1-Tvilling Ram17 254NOK
D108050 tonn.avtrekker44 "1-Tvilling Ram32 540NOK
I107650 tonn.avtrekker-11-5/8-5-1/2 x 30-3/8Hydraulisk17 576NOK
WESTWARD -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A23 16 MDXNUMX1 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8736NOK
B23 19 MDXNUMX2 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8722NOK
C23 20 MDXNUMX2 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8870NOK
B23 21 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16733NOK
C23 25 MDXNUMX5 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 220NOK
B23 26 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16820NOK
C23 27 MDXNUMX5 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 122NOK
D23 29 MDXNUMX7 ton11 "9"11 / 16-18 x 91 970NOK
D23 31 MDXNUMX13 ton12 "12 "3 / 16-16 x 124 364NOK

avtrekkere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av avtrekkere fra merker som general, Proto, Vestover og OTC for å fjerne trinser, lagre eller gir fra en aksel. Disse trekkerne er egnet for å hente jern- og ståldeler fra vanskelig tilgjengelige områder og har aluminium / neodym / stål / forkrommet konstruksjon for utmerket motstand mot slitasje og demagnetisering. Utvalgte modeller er videre integrert med doble kule- og sockeledd, med lås, for å tilby ønsket vinkeljustering og et polstret vinylgrep for langvarig komfort. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekkerne tilgjengelig i skruelengder fra 3 til 32 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?