MADISON Lukk på vekselstrømbryter for stigningstrommel


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 " , Kontakt skjema: SPST , Elektriske tilkoblinger: 22 AWG, halokåpe, 72 "bly , Float Dia.: 0.9 " , Høyde: 2" , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Total lengde: 2.94 " , Stengellengde: 2" , Bryterfunksjon: Lukk på oppgang , VA-vurdering: 30
StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
A
M4169-1
316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 337 NOK
B
M4168-1
MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing1 803 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?