Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4169-1 Drum Liquid Level Switch 3/4 Inch Npt Close On Rise Ss | AC4HVX 2ZY52

MADISON M4169-1 Drum Væskenivåbryter 3/4 tommer Npt Close On Rise Ss

På lager
Vare: AC4HVX Modell: M4169-1Kryssreferanse: 2ZY52

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvæskenivåbryter
Body Material316 rustfritt stål
Rørstørrelse3 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 AWG, halokåpe, 72 "bly
Flyte Dia.0.9 "
Flyte lengde1.59 "
Flytende materiale316 SS
Flytespesifikk tyngdekraft0.73
Høyde2"
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press250 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område302 grader F maks.
Total lengde2.94 "
Stamlengde2"
Stammateriale316 SS
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse3 / 4 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris
MADISON M4168-1 Trommelnivåbryter 3/4 tommer Npt Close On Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49 M4168-1MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4169-1 Drum Væskenivåbryter 3/4 tommer Npt Close On Rise Ss
2 295 NOK / enhet