GREENLEE Ledningsstripere


filtre
Isolert: Nei
StilModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A
1117
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL24 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"296NOK
B
1935
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)AutomatiskPVC og THHN isolasjon10 til 20 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak9"841NOK
C
PA1161
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet30 til 10 AWGStrip / CutHøyt karbonstålergonomisk5"143NOK
D
1956-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet6 til 16 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "445NOK
E
1927-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet8 til 18 AWGStrip / Cut / CrimpVinylPutehåndtak8.875 "511NOK
F
45000
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokIsolert10 til 34 AWG solid og strandetcrimpForsterket nylonergonomisk9"1 878 NOK
G
1118
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 20 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"324NOK
H
1955-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "446NOK
I
1916-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet20 til 10 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak6"364NOK
J
1917-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet16 til 26 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak6"354NOK
K
1123
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"498NOK
L
1950-SS
Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "449NOK

Ledningsstripere

Greenlee wire strippere tillater presise kutt for å forhindre skade på kabeltråder ved stripping av kabelkappe. Disse strippere har en fjær- og lavprofillås for rask og repeterende stripping og kutting. De har et vinylputegrep som motstår å skli, og løkkehull og en tagget nese for å tillate bøying, trekking og forming av ledninger. Utvalgte modeller har laminerte stålblader for å minimere risikoen for hakk i lederne. Disse wire strippere er tilgjengelige i lengder fra 6 til 9 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?