WEATHERHEAD Nåleventil


filtre
Body Material: Messing , Håndtaksmateriale: Stål , Maks. Press: 150 psi , Forseglingsmateriale: Metal , stammetype: Messing
StilModellTilkoblingMonteringsstilLengdeMaks. HøydeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
6815
MNPTRett1.625 "1 15 / 64 "1 / 4 "-389NOK
A
6810
MNPTRett1.375 "13 / 16 "1 / 8 "-189NOK
B
700
MNPT x rørRett1 11 / 16 "1.156 "1 / 4 "x 3 / 8"-670NOK
C
A660
MNPT x rørRett1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-459NOK
D
A6860
MNPT x rørvinklet1 41 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-407NOK
D
A6855
MNPT x rørvinklet1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-572NOK
D
A655
MNPT x rørvinklet1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-355NOK
D
A6845
MNPT x rørvinklet1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-322NOK
C
A6760
MNPT x rørRett1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-478NOK
C
A6755
MNPT x rørRett1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-321NOK
E
6715
MNPT x rørRett1.375 "1.031 "1 / 4 "-126NOK
F
6703
MNPT x rørvinklet29 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"-342NOK
F
325
MNPT x rørvinklet29 / 32 "1 7 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-421NOK
B
630
MNPT x rørRett1.375 "1.125 "1 / 8 "x 5 / 16"-477NOK
B
530
MNPT x rørRett1 5 / 16 "1.031 "1 / 8 "x 1 / 4"-231NOK
F
330
MNPT x rørvinklet31 / 32 "1 27 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-364NOK
F
320
MNPT x rørvinklet45 / 64 "1 35 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"-190NOK
B
695
MNPT x rørRett1.437 "1 1 / 64 "1 / 4 "x 5 / 16"-562NOK
B
6700
MNPT x rørRett1.375 "1 3 / 32 "1 / 4 "-316NOK
G
A6775
TubeRett1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "492NOK
G
A6763
TubeRett1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "399NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?