Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD A6763 nåleventil rett messing 3/16 tommers rør | AB3WYQ 1VPU9

WEATHERHEAD A6763 nålventil rett messing 3/16 tommers rør

På lager
Vare: AB3WYQ Modell: A6763Kryssreferanse: 1VPU9
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing
TilkoblingTube
MonteringsstilRett
HåndteringsmaterialeStål
Lengde1 1 / 16 "
Maks. Høyde1.031 "
Maks. Press150 psi
Forsegl materialeMetal
Stammen TypeMessing
Temp. Vurdering0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMonteringsstilLengdeMaks. HøydeRørstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD A6775 nåleventil rett messing 3/8 tommers rør | AB3WYT 1VPV2 A6775TubeRett1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "514NOK
WEATHERHEAD A660 nåleventil rett messing 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x rørRett1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-498NOK
WEATHERHEAD A6755 nåleventil rett messing 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x rørRett1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-372NOK
WEATHERHEAD A6760 Nålventil Rett Messing 1/4 x 3/8 In | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x rørRett1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-522NOK
WEATHERHEAD A6845 nåleventil vinklet messing 1/8 x 3/16 in | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x rørvinklet1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-356NOK
WEATHERHEAD A655 nåleventil vinklet messing 1/8 x 5/16 tommer | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x rørvinklet1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-375NOK
WEATHERHEAD A6855 nålventil vinklet messing 1/4 x 5/16 tommer | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x rørvinklet1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD A6763 nålventil rett messing 3/16 tommers rør
399NOK / enhet