LIQUATITE LA Type, fleksibel stålrør


filtre
Farge: Grå , Kjernemateriale: Varmt forzinket stål , Jakkemateriale: Flammehemmende PVC
StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A
LA-10x100 GRÅ
2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 grader til 140 graderVæsketett stålkjerne2 546 NOK
A
LA-10x25 GRÅ
2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 grader til 140 graderVæsketett841NOK
A
LA-10x50 GRÅ
2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 grader til 140 graderVæsketett stålkjerne1 391 NOK
A
LA-10x500 GRÅ
2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 grader til 140 graderVæsketett10 949 NOK
A
LA-11x25 GRÅ
3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 grader til 140 graderVæsketett889NOK
A
LA-11x500 GRÅ
3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 grader til 140 graderVæsketett14 362 NOK
A
LA-12x500 GRÅ
4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 grader til 140 graderVæsketett21 389 NOK
A
LA-12x25 GRÅ
4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 grader til 140 graderVæsketett1 472 NOK
A
LA-15x50 GRÅ
4.5 "1-1 / 2 "1.575 "50ft.1.865 "-4 grader til 140 graderVæsketett5 348 NOK
A
LA-16x50 GRÅ
6"2"2.02 "50ft.2.34 "-4 grader til 140 graderVæsketett7 463 NOK
A
LA / LT-17x25 GRY
8"2-1 / 2 "2.48 "25ft.2.84 "-4 til 140 FVæsketett5 515 NOK
A
LA / LT-18x25 GRY
10 "3"3.07 "25ft.3.46 "-4 til 140 FVæsketett6 976 NOK
A
LA / LT-19x25 GRY
12 "4"4"25ft.4.46 "-4 grader til 140 graderVæsketett9 834 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?