Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 25ft Grå -4-140f | AC9CDM 3FKT7

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 25ft Grå -4-140f

På lager
Vare: AC9CDM Modell: LA-10x25 GRYKryssref: 3FKT7
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius2"
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 8 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.484 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde25ft.
Utenfor Dia.0.69 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 3/8 til 1-1 / 4-tommers handelsstørrelser er Square Lock-formet og inkluderer en integrert limstrimmel av kobber som er innelukket i viklingene i hele deres lengde, 1-1 / 2 til 4-tommers handel størrelser er designet med en fullstendig låsing

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenPris
LIQUATITE LA-10x50 GRY Fleksibel rørledning Væsketett 3/8in 50 fot | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 GRÅ2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 grader til 140 graderVæsketett stålkjerne1 391 NOK
LIQUATITE LA-10x100 GRY Rør Væsketett 3/8 Tommer 100 Fot | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 GRÅ2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 grader til 140 graderVæsketett stålkjerne2 546 NOK
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 500ft Grå | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 GRÅ2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 grader til 140 graderVæsketett10 949 NOK
LIQUATITE LA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 25ft Grå -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 GRÅ3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 grader til 140 graderVæsketett889NOK
LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Grå | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 GRÅ3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 grader til 140 graderVæsketett14 362 NOK
LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Grå -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 GRÅ4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 grader til 140 graderVæsketett1 472 NOK
LIQUATITE LA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Grå | AC9CDT 3FKV3 LA-12x500 GRÅ4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 grader til 140 graderVæsketett21 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/8in 25ft Grå -4-140f
841NOK / enhet