Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 45000 trådstripper, 34 - 10 AWG strippekapasitet, stålblad | AA8YHY 1ATA7

GREENLEE 45000 trådstripper, 34 - 10 AWG strippekapasitet, stålblad

På lager
Vare: AA8YHY Modell: 45000Kryssreferanse: 1ATA7
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
1 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeIsolert
Kapasitet10 til 34 AWG solid og strandet
Funksjonercrimp
HåndteringsmaterialeForsterket nylon
Håndtakstypeergonomisk
IsolertNei
Total lengde9"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8203206060
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellTether i standJusterbarKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
GREENLEE 1935 automatisk ledningsfjerner, 20 til 10 AWG kapasitet | AB6JHC 21TX91 1935Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)AutomatiskPVC og THHN isolasjon10 til 20 AWGStrip / CutVinylPutehåndtak9"841NOK
GREENLEE 1117 trådstripper, 22 til 10 AWG skjærekapasitet | AD8XUB 4NHR2 1117Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL24 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"296NOK
GREENLEE 1118 trådstripper, 30 til 20 AWG skjærekapasiteter | AD8XUC 4NHR3 1118Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 20 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"324NOK
GREENLEE 1123 trådstrippersett, 30 til 10 AWG skjærekapasitet, 2 deler | AD8XUD 4NHR4 1123Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)NeiWIRE OG KABEL30 til 10 AWGStrip / CutGummiergonomisk7"498NOK
GREENLEE PA1161 Justerbar trådstripperkutter, 30 til 10 AWG kabelstørrelse | AG9QZZ 21TX96 PA1161Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet30 til 10 AWGStrip / CutHøyt karbonstålergonomisk5"143NOK
GREENLEE 1955-SS trådstripper, 10 til 18 AWG solid og 12 til 20 AWG strandet kapasitet, rustfritt stål | AG9VUP 22PF01 1955-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "446NOK
GREENLEE 1950-SS trådstripper, 10 til 18 AWG solid og 12 til 20 AWG strandet kapasitet, rustfritt stål | AG9VUQ 22PF02 1950-SSStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)HåndbokSolid og strandet18 til 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylergonomisk7.25 "449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 45000 trådstripper, 34 - 10 AWG strippekapasitet, stålblad
1 878 NOK / enhet