Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TQDL21200 Plug In Circuit Breaker Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Strømbryter Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

På lager
Vare: AG8WMU Modell: TQDL21200
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
20 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps200A
RammetypeTQDL
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

General Electric TQDL21200 plug-in kretsbryter er designet for å beskytte mot feilstrømmer i tavler og sentralbord.

Egenskaper:

  • Den gir 200A standard strømklassifisering med en maksimal avbruddskapasitet på 10kAIC ved 120V.
  • Denne kretsbryteren har en termisk-magnetisk utløserenhet, som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner.
  • Den er utstyrt med klemmer på lastsiden for tilkobling av flere seksjoner av panelet.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom MCCBer og MCBer?

A.

  • MCB-er beskytter gjenstander mot strømoverbelastning mens MCCB-er beskytter utstyr mot feilstrømmer og for høy temperaturøkning.
  • Utløsningskretsen til MCB-er er fast, mens MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.
  • MCB-er har relativt lave avbruddsvurderinger enn MCCB-er.

Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til denne General Electric TQDL21200 plug-in strømbryteren?

A. Den kan brukes ved temperaturer opp til 75 grader C.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en MCCB?

A. Viktige faktorer inkluderer strøm- og spenningsklassifiseringer, rammestørrelse og ultimate kortslutningsbrytende kapasitet.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
GENERELT ELEKTRISK TQDL21125 Strømbryter, 125 Amp, 240VAC, 2 Polle | AG8WMR TQDL21125125A18 434 NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK TQDL21175 Plug In Circuit Breaker Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMT TQDL21175175A9 507 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Strømbryter Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
20 301 NOK / enhet