Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-00-171-1148 Mopp Wet Cut End 16 Oz | AE4LBV 5LG60

ABILITY ONE 7920-00-171-1148 Mopp Wet Cut End 16 Oz

På lager
Vare: AE4LBV Modell: 7920-00-171-1148Kryssreferanse: 5LG60
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCut-End våtmopp
Grunnleggende materialeBomull
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeKutt
VaskesJa
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellplyGrunnleggende materialeFARGETørrvektSluttypeHodebåndstørrelseSakMaterialePris
ABILITY ONE 7920-01-513-3310 Cut End våtmopp engangs #12 | AC3DCY 2RRA6 7920-01-513-33104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop1.5 "Sløyfe-ende våt moppBomull92NOK
ABILITY ONE 7920-01-511-7587 Looped End Wet Mopp 20 Unse Hvit | AC3DCZ 2RRA7 7920-01-511-75874polyesterHvit16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
ABILITY ONE 7920-01-511-4328 Looped End Wet Mopp 20 Unse Blå | AC3DDA 2RRA9 7920-01-511-43284polyesterBlå16 til 22 oz.Loop5.5 "Sløyfe-ende våt moppRayon / Akryl / Polyester314NOK
ABILITY ONE 7920-01-513-3297 Cut End våtmopp engangs #20 | AC3DDB 2RRC1 7920-01-513-32974BomullNaturlig16 til 22 oz.Kutt1.5 "Cut-End våtmoppBomull132NOK
ABILITY ONE 7920-01-437-9810 Våtmopp bomull #24 | AE3BKA 5BB68 7920-01-437-98104BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks514NOK
ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Våtmopp bomull #32 | AE3BKB 5BB69 7920-01-437-98114BomullNaturlig8 til 16 oz.Loop2"Sløyfe-ende våt moppbomullsmiks749NOK
ABILITY ONE 7920-00-141-5544 Mopp Wet Cut End 32 Oz | AE4LBN 5LG54 7920-00-141-55448Bomull-28 til 34 oz.Kutt-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blanding304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-171-1148 Mopp Wet Cut End 16 Oz
169NOK / enhet