ENERPAC RCS hydraulisk sylinder med lav høyde


Enerpac RCS hydrauliske sylindre med lav høyde er designet for lavprofilapplikasjoner for å løfte, trekke, skyve, bøye og holde væsken i lav høyde. Disse hydrauliske sylindrene brukes i landbruks-, romfarts-, olje- og gass- og gruveindustrien.

filtre
Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Enkeltskuespill, Vårretur , Bli ferdig: malt , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Antall stadier: 1 , Stempeltype: solid , Sadel Max. Tiltvinkel: 5 grader
StilModellValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeBase Monteringshull Bolt CircleBase til Advance PortUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelseStempelets gjengelengdeSadeldiameterSadelfremspring fra PlungerPris (eks. mva)
A
RCS-101
0.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "9 490 NOK
A
RCS-201
1.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "13 348 NOK
A
RCS-502
1.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "19 349 NOK
A
RCS-302
1.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "16 166 NOK
A
RCS-1002
1.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "28 194 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når væsken presses inn i sylinderen, bygges det trykket inni dem for å forlenge sylinderens stempel. Dette løfter lasten til ønsket høyde.
  • Hastigheten og graden av kontroll over kraften som påføres bestemmes av pumpetypen og ventilkontrollen.

Egenskaper

  • Disse hydrauliske sylindrene har en lett og lav profil design for bruk i trange rom.
  • De kommer belagt med bakt emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse hydrauliske sylindrene er utstyrt med en rillet stempelende med gjengede hull for å montere vippesadler.
  • De har en stempelvisker for å forhindre forurensning og holdbarhet.
  • Disse lavprofils hydrauliske sylindrene har videre en enkeltvirkende fjærretur for å løfte/skyve væsken.
  • De er integrert med belagte stålstempel for ekstra seighet.

Standarder og godkjenninger

  • ASME 30.1

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale driftstrykket til disse hydrauliske sylindrene med lav høyde?

10000psi.

Hvilken kobling brukes i disse hydrauliske sylindrene?

Disse sylindrene bruker CR-400-kobling for å gi en rask og sikker tilkobling, og tillater en maksimal flyt på 35 liter per minutt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?