DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 150 psi


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkDriftstypeÅpning Dia.Pris (eks. mva)
A
1A575
1.5 "Opptil 28 scfm0.341 / 4 "3.4 til 4.2 gpm0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "658NOK
A
2CZZ1
1.187 "Opptil 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 til 3.4 gpm0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "817NOK
B
1A576
2.75 "61.6 til 226 scfm2.803 / 8 "6.3 til 34.5 gpm5 psipilot Operated5 / 8 "1 348 NOK
B
1A577
2.75 "79.2 til 292 scfm3.601 / 2 "8.0 til 43.8 gpm5 psipilot Operated5 / 8 "1 309 NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 150 psi

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene har direktevirkende eller pilotdrift for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til rørstørrelser på 1/8, 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?