Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A575 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc messing | AA8TUP

DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc messing

På lager
Vare: AA8TUP Modell: 1A575

Få tak i det Mai 6, mandag
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
658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 28 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient0.34
Strømningsområde3.4 til 4.2 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 8 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkDriftstypeÅpning Dia.Pris
DAYTON 1A576 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 til 226 scfm2.803 / 8 "6.3 til 34.5 gpm5 psipilot Operated5 / 8 "1 348 NOK
DAYTON 1A577 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 til 292 scfm3.601 / 2 "8.0 til 43.8 gpm5 psipilot Operated5 / 8 "1 309 NOK
DAYTON 2CZZ1 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Opptil 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 til 3.4 gpm0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A575 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc messing
658NOK / enhet