Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A576 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AA8TUQ

DAYTON 1A576 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing

På lager
Vare: AA8TUQ Modell: 1A576

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm61.6 til 226 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient2.80
Strømningsområde6.3 til 34.5 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
Driftstypepilot Operated
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde3.5 "
Total lengde2.75 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftstrømVolumkoeffisientRørstørrelseStrømningsområdeMin. Differensial for driftstrykkDriftstypeÅpning Dia.Pris
DAYTON 1A575 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc messing | AA8TUP 1A5751.5 "Opptil 28 scfm0.341 / 4 "3.4 til 4.2 gpm0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "658NOK
DAYTON 1A577 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 til 292 scfm3.601 / 2 "8.0 til 43.8 gpm5 psipilot Operated5 / 8 "1 309 NOK
DAYTON 2CZZ1 magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc messing | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Opptil 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24 til 3.4 gpm0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A576 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing
1 348 NOK / enhet