DAYTON Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 500 PSI


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Driftstype: Direkte skuespiller , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4A688
Opptil 6.8 scfm0.120.12 til 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "913NOK
A
4A691
Opptil 7.7 scfm0.050.05 til 1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "1 101 NOK
A
3A425
Opptil 31.3 scfm0.120.12 til 2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "949NOK

Magnetventiler uten spoler, rustfritt stål, 500 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk kontrollerer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater, sveiseutstyr og andre korrosive miljøer. Disse ventilene har rustfri stålkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene er direktevirkende for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe 1/8 og 1/4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?