HONEYWELL Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NC / 1NO


filtre
AC-kontaktvurdering: 2A @ 230V , Kroppsmateriale: ABS , Kontakt skjema: 1NC / 1NO , DC kontaktvurdering: 2A @ 30V , IP-vurdering: 67 , Driftstemp. Område: 14 grader til 131 grader F , Oppsigelsestype: Bare ledning
StilModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddeKabellengdeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris (eks. mva)
A
FFS-11-10
0.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "12 639 NOK
B
FF6-11-AC-03
0.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "5 518 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?