Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Forriglingsbryter 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs

På lager
Vare: AA3RHL Modell: FF6-11-AC-03Kryssref: 11T824
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
5 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.75 "
Aktuatorhøyde3.25 "
Aktuatorbredde0.75 "
Body MaterialABS
Kabellengde9.8ft.
Kontakt skjema1NC / 1NO
IP Rating67
Av Sensing Distance1.18 "
På sanseavstand0.4 "
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.75 "
Bytt høyde3.25 "
Bytt bredde0.75 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rød ABS-harpiks fylt; M12 hurtigkobling, vibrasjon 50Hz til 100Hz; Sjokk 10G

Produktvarianter

ProduktModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddeKabellengdeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris
HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "12 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Interlock Switch 1nc/1no Abs
5 518 NOK / enhet