BUSSMANN Sikringsblokker i TB200-serien


filtre
Nåværende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.56 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB200 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.437in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 300V , Bredde: 1.12 " , trådmåler: 22 AWG til 12 AWG , Trådmåler Maks: 12AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
TB200-26
1.01ft.167NOK
B
TB200-02
1.63 "12NOK
C
TB200-06SPQC20
3.38 "109NOK
C
TB200-06PQC20
3.38 "97NOK
A
TB200-07
3.82 "45NOK
B
TB200-08QC2
4.25 "82NOK
B
TB200-08QC7
4.25 "109NOK
A
TB200-08SPQC16
4.25 "118NOK
B
TB200-09SP
4.69 "98NOK
B
TB200-1400
6.87 "90NOK
B
TB200-14SPL1
6.87 "168NOK
B
TB200-16
7.75 "103NOK
C
TB200-16BS
7.75 "259NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?