Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriereterminalblokk, Wire-to-Board, 300V, 30A, 8 Posisjoner | BC9JZD

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriereterminalblokk, tråd-til-kort, 300V, 30A, 8 posisjoner

På lager
Vare: BC9JZD Modell: TB200-08QC7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.56 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde4.25 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB200
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger8 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.437in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde1.12 "
Wire Gauge22 AWG til 12 AWG
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktdetaljer:

    • TB200-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB200-1400 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 300V, 30A, 14 Posisjoner | BC7XGD TB200-14006.87 "90NOK
BUSSMANN TB200-16BS Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 300V, 30A, 16 posisjoner | BC8QRW TB200-16BS7.75 "259NOK
BUSSMANN TB200-08SPQC16 Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 300V, 30A, 8 posisjoner | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "118NOK
BUSSMANN TB200-02 Barriereterminalblokk, Wire-to-Board, 300V, 30A, 2 Posisjoner | BD2MKD TB200-021.63 "12NOK
BUSSMANN TB200-07 Barriereterminalblokk, Wire-to-Board, 300V, 30A, 7 Posisjoner | BD2QPG TB200-073.82 "45NOK
BUSSMANN TB200-09SP Barriereterminalblokk, Wire-to-Board, 300V, 30A, 9 Posisjoner | BD2YGH TB200-09SP4.69 "98NOK
BUSSMANN TB200-06SPQC20 Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 300V, 30A, 6 posisjoner | BD3HLY TB200-06SPQC203.38 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriereterminalblokk, tråd-til-kort, 300V, 30A, 8 posisjoner
109NOK / enhet