WATTS Trykkregulator, for vann, 560-serien


filtre
Body Material: Blyfri messing , Tilkoblingstype: FNPT , Høyde: 2" , Lengde: 1.5 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Forseglingsmateriale: Buna N
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
1/4 LF560 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 til 125 psi1 191 NOK
B
1/4 LF560G 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 til 125 psi1 164 NOK
C
1/8 LF560 0-25
1 / 8 "1 / 8 "0 til 25 psi1 174 NOK
D
1/8 LF560 0-60
1 / 8 "1 / 8 "0 til 60 psi1 191 NOK
E
1/8 LF560 0-125
1 / 8 "1 / 8 "0 til 125 psi1 147 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?