Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 LF560G 0-125 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 125 psi | AB8QYH 26X147

WATTS 1/4 LF560G 0-125 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 125 psi

På lager
Vare: AB8QYH Modell: 1/4 LF560G 0-125Kryssreferanse: 26X147
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
1 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn1 / 8 "
Høyde2"
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.5 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde0 til 125 psi
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/8 LF560 0-25 trykkregulator 1/8 tomme 0 til 25 psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 til 25 psi1 187 NOK
WATTS 1/8 LF560 0-60 trykkregulator 1/8 tomme 0 til 60 psi | AB8QYF 26X145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 til 60 psi1 200 NOK
WATTS 1/8 LF560 0-125 Trykkregulator 1/8 Tommer 0 Til 125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 til 125 psi1 155 NOK
WATTS 1/4 LF560 0-125 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 125 psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 til 125 psi1 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 LF560G 0-125 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 125 psi
1 208 NOK / enhet