Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs

På lager
Vare: AA3RHQ Modell: FFS-11-10Kryssref: 11T838
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
13 439 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2A @ 230V
Aktuatordybde0.67 "
Aktuatorhøyde3.43 "
Aktuatorbredde0.94 "
Body MaterialABS
Kabellengde32.8ft.
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering2A @ 30V
IP Rating67
Av Sensing Distance0.47 "
På sanseavstand0.28 "
Driftstemp. Område14 grader til 131 grader F
Bytt dybde0.75 "
Bytt høyde3.43 "
Bytt bredde0.94 "
OppsigelsestypeBare ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Blå ABS harpiks fylt; Vibrasjon 50Hz til 100Hz; Sjokk 10G

Produktvarianter

ProduktModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddeKabellengdeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Forriglingsbryter 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "5 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 Interlock Switch 1nc/1no Abs
13 439 NOK / enhet