Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/8-11UNC TiN+CrC/C | AA3VTE 11W774

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/8-11UNC TiN+CrC/C

På lager
Vare: AA3VTE Modell: GT20Kryssreferanse: 11W774
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiN + CrC / C
Liste nummerGT20
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter4
Total lengde3 13 / 16 "
Tonehøyde11
Grense for pitchdiameter3BX
Shank Dia.0.48 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningVenstre hånd
tråd Lengde29 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløyterTrådretningtråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydePris
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20StøpselGT202Venstre hånd5 / 8 "Grov1 15 / 16 "0.50mm514NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8" | AA3QNT 11T298 GT20StøpselGT202Venstre hånd21 / 64 "Grov2.125 "0.70mm547NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20StøpselGT202Venstre hånd15 / 32 "Grov2.375 "0.80mm528NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2" | AA3QNV 11T301 GT20StøpselGT203Venstre hånd15 / 32 "Grov2.5 "1.00mm592NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20StøpselGT203Venstre hånd7 / 16 "end2 23 / 32 "1.00mm684NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20StøpselGT203Venstre hånd31 / 64 "Grov2 23 / 32 "1.25mm619NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20StøpselGT203Venstre hånd17 / 32 "Grov2 15 / 16 "1.50mm656NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/8-11UNC TiN+CrC/C
1 370 NOK / enhet