Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"B | AE2UMU

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"W

På lager
Vare: AE2UMU Modell: 4ZL01

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
JusteringsknottIkke stiger
Justeringsområde5 til 150 psi
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse7.0 oz.
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1/4 "PTF
Maks. Strømme212 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde11.93 "
Samlet bredde3.15 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)44.2
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Fjerner partikler fra vann ned til 5 mikron
    • Har en modulær kontakt for enkel fjerning og en ikke-stigende knott for enkle justeringer
    • Anbefales ikke for bruk i atmosfærer som inneholder brennbare væsker og etsende kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseStørrelseSkålstørrelseFiltervurderingPris
SPEEDAIRE 4ZK74 Filter / regulator 6.44 tommer H 1.63 tommer bredde | AE2UDN 4 74 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron349NOK
SPEEDAIRE 4ZK75 Filter / regulator 6.44 tommer H 1.63 tommer bredde | AE2UDP 4 75 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron496NOK
SPEEDAIRE 4ZK76 Filter / regulator 6.44 tommer H 1.63 tommer bredde | AE2UDQ 4 76 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron502NOK
SPEEDAIRE 4ZK77 Filter / regulator 6.44 tommer H 1.63 tommer bredde | AE2UDR 4 77 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron725NOK
SPEEDAIRE 4ZK78 Filter / regulator 12.90 tommer H 7.48 tommer bredde | AE2UDT 4 78 ZKXNUMX12.9 "5 til 125 psiMetall med siktmåler7.48 "3 / 4 "PT-32.0 oz.5 micron3 305 NOK
SPEEDAIRE 4ZK79 Filter / regulator 12.90 tommer H 7.48 tommer bredde | AE2UDU 4 79 ZKXNUMX12.9 "5 til 125 psiMetall med siktmåler7.48 "1 "PT-32.0 oz.40 micron3 982 NOK
SPEEDAIRE 4ZK80 Filter/regulator 6.44 tommer H 1.63 tommer bredde | AE2UDV 4 80 ZKXNUMX6.44 "5 til 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "PT-1.0 oz.0.01 micron894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"W
2 467 NOK / enhet