Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4A691 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AD6RTU

DAYTON 4A691 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss

På lager
Vare: AD6RTU Modell: 4A691
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 7.7 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.05
Strømningsområde0.05 til 1.5 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
DAYTON 3A425 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AC8GKP 3A425Opptil 31.3 scfm0.120.12 til 2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "949NOK
DAYTON 4A688 Magnetventil mindre spole 1/8 tommer Nc Ss | AD6RTQ 4A688Opptil 6.8 scfm0.120.12 til 2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "913NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4A691 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss
1 101 NOK / enhet