WATTS LL40 utvidet innløpsskaft temperatur og trykkavlastningsventil


filtre
Body Material: Bronse , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Arbeids press: 113 psi , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 1 25 / 32 " , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 3"
StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi5 826 NOK
A
LLL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "150 psi6 093 NOK
A
LL40XL-75210 3/4
-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi6 409 NOK
A
LLL40XLM15-125210 3/4
-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi7 663 NOK
B
LL40XLM15-125210 1
1808000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"125 psi11 336 NOK
B
LL40XLM15-150210 1
2134000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"150 psi10 590 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?