Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP3WQE 0163803

WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3WQE Model: LLL40XLM15-150210 3/4Kryss Ref: 0163803
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
6 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie40L
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS LL40XLM15-125210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 grader FLL40XL1"125 psi11 336 NOK
WATTS LL40XLM15-150210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 150 Psi avlastningstrykk | BP3WQC 0163805 LL40XLM15-150210 12134000 XNUMX btuh1"210 grader FLL40XL1"150 psi10 590 NOK
WATTS LL40XLM15-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi5 826 NOK
WATTS LL40XL-75210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi6 409 NOK
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi7 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk
6 093 NOK / enhet