VESTIL F4 -serien gaffelbladbeskyttere


filtre
Vedleggstype: Skyv ganske enkelt over gaflene Holdes på plass med en gaffelbolt og splint. , Batterier inkludert: Nei , Farge: Gul , Gaffelforlengelsesdesign: Pin stil , Gaffeltykkelse: 1.75 " , Gaffelbredde: 4" , Høyde: 2.38 " , Materiale: polyetylen , Brukbar gaffelbredde: 4" , Bruk med gaffelbladhøyde: 2" , Bruk med gaffelblad Bredde: 4" , Bredde: 5.69 "
StilModellLengdeBrukbar gaffellengdeBruk med GaffelbladlengdePris (eks. mva)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "1 431 NOK
B
F4-42
44.88 "42 "42 "1 008 NOK
C
F4-48
50.88 "48 "48 "1 487 NOK
D
F4-60
62.88 "60 "60 "1 644 NOK

F4 -serien gaffelbladbeskyttere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av F4-seriens gaffelbladbeskyttere fra Vestil, laget av polyetylen som ganske enkelt skyves over gaflene og kan holdes på plass med en gaffelnål og en splint. Disse gaffelbladbeskytterne med butte ende brukes for å forhindre skade på pakker og skrens fra skarpe kanter på gaffeltrucker. De brukes også til å skjule riper og huler på gaflene og er tilgjengelige i 36, 42, 48 og 60 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?