BUSSMANN C14G-serien britiske og IEC-sikringer


filtre
Kroppsstil: Patron sikringer , Diameter: 14mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 14 51 mm x mm , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 51mm , Mfr. Serie: C14G , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringslink , Oppsigelsestype: Klipp , Type: BS88 britisk standard sikring
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
C14G12
-12APatron sikring690 VAC242NOK
B
C14G6
-6APatron sikring690 VAC242NOK
C
C14G50
-50APatron sikring400 VAC252NOK
C
C14G4
-4APatron sikring690 VAC242NOK
D
C14G25
-25APatron sikring690 VAC252NOK
E
C14G40
-40Asikringer500 VAC252NOK
F
C14G2
-2Asikringer690 VAC253NOK
G
C14G50S
400 VAC50Asikringer400 VAC306NOK
H
C14G32S
500 VAC32Asikringer500 VAC306NOK
C
C14G16S
690 VAC16APatron sikring690 VAC306NOK
I
C14G25S
690 VAC25APatron sikring690 VAC306NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?