Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL F4-36 Gaffelbladbeskytter, polyetylen, 4 x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RTU Modell: F4-36
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
1 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeldeksler
VedleggstypeSkyv ganske enkelt over gaflene Holdes på plass med en gaffelbolt og splint.
Batterier inkludertNei
FARGEGul
GaffelforlengelsesdesignPin stil
Gaffeltykkelse1.75 "
Gaffelbredde4"
Høyde2.38 "
Lengde38.88 "
Materialepolyetylen
Materiell tykkelse0.19 "
MåleenheterPAR
Brukbar gaffellengde36 "
Brukbar gaffelbredde4"
Brukes med Gaffelbladhøyde2"
Bruk med Gaffelbladlengde36 "
Bruk med gaffelbladbredde4"
Bredde5.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)98.74
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBrukbar gaffellengdeBruk med GaffelbladlengdePris
VESTIL F4-42 gaffelbladbeskytter, polyetylen, 4 x 42 tommer størrelse | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "1 784 NOK
VESTIL F4-48 Gaffelbladbeskytter, polyetylen, 4 x 48 tommer Størrelse | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "1 524 NOK
VESTIL F4-60 gaffelbladbeskytter, polyetylen, 4 x 60 tommer størrelse | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "1 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL F4-36 Gaffelbladbeskytter, polyetylen, 4 x 36 tommer størrelse
1 431 NOK / enhet