Enerpac RCS-201 hydraulisk sylinder med lav høyde er ideell for bruk med hydrauliske pumper for både vertikale og horisontale løft, noe som gir økt sikkerhet og stabilitet. Denne lavprofil hydrauliske sylinderen i RCS-serien er egnet for løfting av tunge laster i produksjons- og bilfabrikker og ulike vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CATS53 Tilt Sadel: Det forlenger levetiden til denne sylinderen ved å forhindre skade fra overdreven sidebelastning. Den sikrer enheten mot vertikal belastning, overutvidelse og utilstrekkelig kontakt med lasten, og sikrer optimal ytelse og holdbarhet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til Enerpac RCS-201 hydraulisk sylinder med lav høyde?
A. Den har et maksimalt driftstrykk på 10000 PSI.
Sp. Kan denne Enerpac RCS201 hydrauliske sylinderen med lav høyde tåle tung belastning?
A. Den er laget av stål for høy styrke og lang levetid for å tåle tung belastning og krevende arbeidsforhold.
Q. Er denne sylinderen en enkeltvirkende eller dobbeltvirkende type?
A. Enerpac RCS-201 hydraulisk sylinder med lav høyde er en enkeltvirkende sylinder.
Q. Hva er den maksimale løftekapasiteten til denne Enerpac RCH-206 hydrauliske sylinderen?
A. Den har en maksimal løftekapasitet på 20 tonn.
Q. Hvilken væske brukes i hydrauliske sylindre?
A. Den bruker hydraulikkvæske (en ikke-komprimerbar olje eller væske) som letter kraftoverføringen. Mens forskjellige stoffer kan brukes til å formulere hydraulisk væske, består den vanligvis av mineral, petroleum, vann eller syntetiske materialer.