Enerpac RCS-502 hydraulisk sylinder fungerer som en lineær aktuator for å gi ensrettet slag og kraft i offshore- og marinetekniske applikasjoner. Den er ideell for bruk i romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og mat- og produksjonsindustrien.
Egenskaper:
- Enerpac RCS-502 enkeltvirkende hydraulikksylinder er designet for bruk i begrensede rom.
- Den har en rillet stempelende med gjengede hull for enkel montering.
- Denne Enerpac hydrauliske sylinderen RCS502 er utstyrt med en stempelvisker som reduserer forurensning og forbedrer sylinderlevetiden, i tillegg til en CR-400-kobling og støvhette.
- Den har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish som reduserer rust og korrosjon på utsatte overflater og strukturell stivhet.
- Denne Enerpac RCS-502 hydrauliske sylinderen har en unik GR2-lagerdesign for å redusere slitasje og forlenge produktets levetid.
- Den kan brukes ved trykk opp til 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CATS53 Tilt Sadel: Den tillater justerbare tiltvinkler, gir økt fleksibilitet og presis posisjonering for løfting eller tilting av tung last med letthet og nøyaktighet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva mener vi med stempelsylinder?
A. En hydraulisk sylinder med eller uten stempel kalles en stempelsylinder.
Q. Hva er de forskjellige typene hydrauliske sylindre?
A. Enkeltvirkende, dobbeltvirkende, tandem hydrauliske og teleskopiske/aktiverende hydrauliske sylindre er 4 forskjellige typer hydrauliske sylindre.
Q. Hvilken væske brukes i hydrauliske sylindre?
A. Hydraulikkvæske er en ikke-komprimerbar olje eller væske som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for å overføre kraft. Selv om mange stoffer kan brukes til å lage denne hydrauliske væsken, er den vanligvis laget av mineral, petroleum, vann eller syntetiske materialer.
Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til Enerpac RCS-502 hydraulikksylinder?
A. Denne hydrauliske sylinderen har en maksimal lastekapasitet på 48.1 tonn.
Sp. Er Enerpac RCS502 sylinder enkeltvirkende eller dobbeltvirkende?
A. Enerpac RCS-502 hydraulisk sylinder er en enkeltvirkende sylinder, som betyr at den bruker hydraulisk trykk for å forlenge stempelet, men er avhengig av en ytre kraft fra en fjær for å trekke stempelet tilbake.