MARATHON MOTORER 5KC49PN0155 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Ingen | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 hk 1725 o / min 115 / 208-230v Ingen

På lager
Vare: AD6NXT Modell: 5KC49PN0155Kryssref.: 46N387 / C235

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet68%
Antall hastigheter1
Total lengde11.375 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 15 / 16 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Marathon 5KC49PN0155-motor brukes i båndsager, borepresser, ventilatorer, gårdsutstyr og sommerkjølevifter. Den konverterer vekselstrøm til dreiemoment for å drive mekaniske belastninger. Dette dreiemomentet er et mål på vridning eller rotasjonskraft.

Egenskaper:

  • Marathon 5KC49PN0155-motoren har permanent smurte, doble forseglede kulelager for jevn bevegelse, forlenget levetid for motoren og redusert motorfriksjon.
  • Den har et åpent, dryppsikkert kabinett for å tillate ekstern luftstrøm gjennom motorviklingene for å holde den kjølig under kontinuerlig drift.
  • Denne klasse B isolerte enheten tilbyr en enfaset design og oppnår en maksimal hastighet på 1800 rpm.
  • Den tillater montering av vuggebasen med enten horisontal / vertikal orientering for brukervennlighet.
  • Modellen er utstyrt med elastiske ringfester for å holde motoren suspendert for reduserte vibrasjoner og støy under oppstart av motor.
  • Denne stålkonstruerte motoren har en nøkkelaksel med rotasjon med klokken / mot klokken.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

A.

  • Enfasemotor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
  • Tofasemotor: Strøm går gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trippelfasemotor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.

Q. Hva er hensikten med en nøkkelaksel?

A. En akselnøkkel er et stykke metall som kobler et roterende maskinelement til akselen. Den muliggjør dreiemomentoverføring og forhindrer relativ rotasjon mellom to deler.

Sp. Hva betyr Klasse B-isolasjon?

A. Motorene har klasse B-isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B isolerte motorer kan håndtere temperaturer opp til 130 grader Celsius.

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameRammematerialeMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORER 5KCR49PN0098X Gp Motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XHele vinkelen56StålTastetAutoVuggebase1725/142575.2%3 985 NOK
MARATHON MOTORER 5KC48UN6052 Generell motor karbonstål Odp 1/2 Hk 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valset stålTastetnoneVuggebase1140-9 258 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontal48Valset stålFlatenoneVuggebase1725/142559.5%4 447 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontal48Valset stålFlateAutoVuggebase1725/142559.5%5 486 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase172568%5 939 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontal56Valset stålTastetnoneVuggebase114050%7 408 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase114050%7 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Motor 1/2 hk 1725 o / min 115 / 208-230v Ingen
5 736 NOK / enhet