MARATHON MOTORER 5KCR49PN0098X Gp Motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56

På lager
Vare: AA9ZKE Modell: 5KCR49PN0098XKryssref.: 1K105 / EG272

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensatorstart / Kondensatorløp
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725/1425
Nominell effektivitet75.2%
Antall hastigheter1
Total lengde11.375 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning120/240
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.68
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFrameRammematerialeMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORER 5KC48UN6052 Generell motor karbonstål Odp 1/2 Hk 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valset stålTastetnoneVuggebase1140-9 258 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontal48Valset stålFlatenoneVuggebase1725/142559.5%4 447 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontal48Valset stålFlateAutoVuggebase1725/142559.5%5 486 NOK
MARATHON MOTORER 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase172568%5 939 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontal56Valset stålTastetnoneVuggebase114050%7 408 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontal56Valset stålTastetAutoVuggebase114050%7 319 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35JN7X Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115/230v Auto | AD6NXG 46N376 / G1115 5KC35JN7XHorisontal48Valset stålFlateAutoVuggebase172555%3 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Karbonstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56
3 985 NOK / enhet