BUSSMANN CUBEFuse CF-grenkrets-tidsforsinkelsessikring, UL-klasse, ikke-indikerende


filtre
Klasse: Klasse CF , Farge: Svart , Tilkoblingstype: Bladende , Element: dual , Materiale: Glass Polyster , Mfr. Serie: TCF_RN , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Responstid: 10 sek. på 500 % , Hastighet: Tidsforsinkelse , Oppsigelsestype: Plugg for radialblad , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenning (AC): 600 VAC , Ledningsstørrelse: #2/0 til 600 kcmil Cu/Al
StilModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilBreddeKarakterDC-spenningsvurderingPris (eks. mva)
A
TCF25RN
100 KAIC ved 300V DC, 300 KAIC ved 600V AC600VFirkantet kroppsblad0.001 "DIN-montering19mm25A600V476NOK
B
TCF60RN
300kA600 VACFirkantet kroppsblad54mmDIN-montering25mm60A300 VDC1 259 NOK
C
TCF1RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm1A300 VDC476NOK
D
TCF35RN
300kA600 VACFirkantet kroppsblad54mmDIN-montering25mm35A300 VDC813NOK
E
TCF50RN
300kA-Firkantede kroppssikringer54mmDIN25mm50A-858NOK
F
TCF70RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm70A300 VDC1 678 NOK
G
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm17.5A300 VDC497NOK
H
TCF80RN
300kA-Firkantede kroppssikringer76mmDIN25mm80A-1 678 NOK
I
TCF90RN
300kA600 VACFirkantet kroppsblad76mmDIN-montering25mm90A300 VDC1 678 NOK
J
TCF10RN
300kA600 VACFirkantet kroppsblad48DIN-montering19mm10A300 VDC476NOK
K
TCF45RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer54mmDIN25mm45A300 VDC1 121 NOK
L
TCF3RN
300kA600 VACFirkantet kroppsblad48DIN-montering19mm3A300 VDC476NOK
M
TCF20RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm20A300 VDC823NOK
N
TCF15RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm15A300 VDC476NOK
O
TCF100RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm100A300 VDC1 678 NOK
P
TCF40RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer54mmDIN25mm40A300 VDC813NOK
Q
TCF30RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm30A300 VDC823NOK
L
TCF6RN
300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm6A300 VDC476NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?