Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF30RN Klasse CF-sikring, industriell, 600VAC/300VDC, 30A, Bladsikring med kvadratisk kropp | BD4YJH

BUSSMANN TCF30RN-klasse CF-sikring, industri, 600VAC/300VDC, 30A, bladsikring

På lager
Vare: BD4YJH Modell: TCF30RN
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
755NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter30A
DC-spenningsvurdering300 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse CF
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Høyde25mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde48
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Mfr. SerieTCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypePlugg for radialblad
typenFinger-Safe Dual Element Class Cube Cube Fuse med lav spenning
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)300VDC
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)4.78
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • TCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilBreddeKarakterDC-spenningsvurderingPris
BUSSMANN TCF70RN Industriell og elektrisk sikring, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm70A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF50RN Industriell og elektrisk sikring, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Firkantede kroppssikringer54mmDIN25mm50A-2 027 NOK
BUSSMANN TCF100RN Industriell og elektrisk sikring, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm100A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF90RN Midget Sikring, Slow Blow, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad76mmDIN-montering25mm90A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF35RN Midget Sikring, Slow Blow, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad54mmDIN-montering25mm35A300 VDC813NOK
BUSSMANN TCF15RN Industriell og elektrisk sikring, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm15A300 VDC476NOK
BUSSMANN TCF20RN Industriell og elektrisk sikring, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm20A300 VDC755NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF30RN-klasse CF-sikring, industri, 600VAC/300VDC, 30A, bladsikring
755NOK / enhet