A Kulemateriale: Stål , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Ball , Boredybde: 1.94 " , Boretype: Rund , Dynamisk lastekapasitet: 7891 lbf , Strømningshastighet: 150 kvk , Høyde: 5.78 " , Husmateriale: støpejern , Sett inn materiale: Stål , Lengde: 15.55 " , Smøring: Grease , Materiale: Cast Iron , Maks. RPM: 3500 RPM , Monteringstype: Standard, 4 bolter , Ringmateriale: Stål , Rotasjon: Ja , Skaft Dia.: 1.6875 " , Skafttype: Rett , Statisk lastekapasitet: 5213 lbf , dreiemoment: 1685 Nm , Bredde: 5.8 "