Vinkelforskyvning: 5 grader , Bore Dia.: 1/4 x 1/4 " , Boretype: Bored , Bli ferdig: Anodisert , Hub Dia.: 0.748 " , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Materiale: anodisert aluminium , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Aksial forskyvning (inn.): +/-. 010 , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.005 , Maks. RPM: 10,000 , Maks. Temp. Område (F): 200 , Parallell feiljustering: 0.005 " , Skruestørrelse: M4 , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 0.1 , Målesystem: Imperial , dreiemoment: 5 kg. Kg